HSK A100 SRKIN12X160 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4504232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504232
EAN / GTIN 7291075176759
Číslo výrobce 4504232
L-číslo L24120 527

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 51 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 100