DIN2080 40 SEMC 32X 52 Suporți de scule DIN 2080 cu arbore COMBI pentru freze DIN 6358.

Cod articol.: 4504007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 4504007
EAN / GTIN 7291075132465
Număr producător 4504007
L-Număr L24120 397

Descriere

Descriere:

Suporți de scule DIN 2080 cu arbore COMBI pentru freze DIN 6358.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 52 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40