DIN2080 40 SEMC 32X 52 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4504007
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4504007
EAN / GTIN 7291075132465
Gyártó száma 4504007
L-szám L24120 397

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 58 mm, délka tělesa (LB) 52 mm, průměr břitové destičky na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 58 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 52 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 24 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 32 mm
  • Szárméret (SS) 40