• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PS OTT SK40 M16 Tažný čep Ott System

Artiklové číslo: 4503122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tažný čep

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4503122
EAN / GTIN 7291075220278
Číslo výrobce 4503122
L-číslo L24000 307

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 13 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Celková délka (OAL) 53 mm
  • Velikost stopky (SS) 40