DIN2080 30 ER32X 55 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă DIN 2080 AD

Cod articol: 4502001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4502001
EAN / GTIN 7291075131871
Număr producător 4502001
L-Număr L24120 1615

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă DIN 2080 AD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 55 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 30

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă