DIN2080 30 ER32X 55 Kleštinový upínač DIN 6499 ER se stopkou DIN 2080 AD

Artiklové číslo: 4502001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502001
EAN / GTIN 7291075131871
Číslo výrobce 4502001
L-číslo L24120 1615

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka sklíčidla (LPR) 55 mm, velikost stopky (SS) 30.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku