ȘURUB Boy (mm)

Cod articol: 44875
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 44875
EAN / GTIN 4020772044879
Număr producător 44875
L-Număr L30090 435
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

ȘURUB-boy (mm), lame: CROM VANADIU, călit și nichelat.
Carcasă: Oţel, acoperit cu vopsea pulbere.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M6
  • L x l x h: 95 x 28 x 25
  • greutate: 180 g
  • ISO 2936: 2, 2,5, 3, 4, 5 mm
  • DIN ISO 8764: 1 + 2
  • similar DIN5264: 0,5x3.5, 1x7 mm
  • DIN 659: 7, 8, 10, 13 mm