Sada klíčů (mm)

Artiklové číslo: 44875
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 44875
EAN / GTIN 4020772044879
Číslo výrobce 44875
L-číslo L30090 435
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

ŠROUB-chlapec (mm), čepele: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Kryty a skříně: ocel, s práškovým vypalovaným lakem.

Charakteristika:

  • Velikost: M6
  • L x Š x H: 95 x 28 x 25
  • hmotnost: 180 g
  • ISO 2936: 2, 2,5, 3, 4, 5 mm
  • DIN ISO 8764: 1 + 2
  • podobně DIN5264: 0,5 x 3,5 mm, 1x7 mm
  • DIN 659: 7, 8, 10, 13 mm