TORNILLO Niño (mm)

Número de artículo: 44875
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 44875
EAN / GTIN 4020772044879
Número del fabricante 44875
Número L L30090 435
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

TORNILLO-boy (mm), cuchillas: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Carcasa: acero, con recubrimiento en polvo.

Característica:

  • Tamaño: M6
  • L x W x H.: 95 x 28 x 25
  • peso: 180 g
  • ISO 2936: 2, 2,5, 3, 4, 5 mm
  • DIN ISO 8764: 1 + 2
  • Blanco/aluminio DIN5264: 0.5x3.5, 1x7 mm
  • DIN 659: 7, 8, 10, 13 mm