Everest 3DE - scara extensibilă 3 x 8 spr.

Cod articol.: 44851
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățimea grinzilor transversale 0,9 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Numărul de piese conductoare 3
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 8
Adâncime stinghii 38 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 5,95 m
Traverse da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 15,3 kg
Lungimea conductorului este retrasă 2,41 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 44851
EAN / GTIN 4003866448517
Număr producător 44851
L-Număr L90010 1243
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Flexibil, sigur și la un preț rezonabil: soluția perfectă pentru înălțimi mari.
  • Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
  • Scara de sus poate fi, de asemenea, utilizată separat ca o singură scară cu nr. de comandă 44851-44852.
  • Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
  • Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

  • Înălțimea de lucru 5,95 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățimea barei transversale 0,9 m
  • Greutate 15,3 kg
  • Lungimea scării, retractată 2,41 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Numărul de germeni 3 × 8
  • Număr de germeni 8
  • Adâncimea treptei 38 mm
  • Lățimea exterioară 490 mm
  • Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.