{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka příčných nosníků | 0,9 m | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,49 m | |
| Počet vodicích dílů | 3 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 8 | |
| Hloubka příčle | 38 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 5,95 m | |
| Traverzy | ano | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 15,3 kg | |
| Žebřík délka zasunutá | 2,41 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 44851 | |
| EAN / GTIN | 4003866448517 | |
| Číslo výrobce | 44851 | |
| L-číslo | L90010 1243 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |