Skymaster DX - scara multifuncțională 3 x 9

Cod articol.: 44839
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățimea grinzilor transversale 1 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Numărul de piese conductoare 3
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 9
Adâncime stinghii 38 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 6,85 m
Traverse da
Accesibil pe scări nu
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 18 kg
Lungimea părţilor scării 4,4 m
Lungimea conductorului este extinsă 6,1 m
Lungimea conductorului este retrasă 2,7 m
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 44839
EAN / GTIN 4003866448395
Număr producător 44839
L-Număr L90050 3
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Funcționalitate și flexibilitate cu echipamente de bază și un raport optim preț-performanță.
  • Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
  • Scara de sus poate fi utilizată și separat, ca o singură scară.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
  • Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Nu poate fi utilizat pe scări.

Caracteristică:

  • Înălțimea de lucru ca scară simplă cu 3 secțiuni 6,85 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățime traversă 1 m
  • Greutate 18 kg
  • Lungimea scării ca scară simplă cu 3 secțiuni 6,1 m
  • Lungimea scării, retrasă 2,7 m
  • Lungime ca trunchi de legătură din 2 piese și ca trunchi de picioare cu piesă de împingere 4,4 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Numărul de germeni 3 × 9
  • Numărul de germeni 9
  • Adâncimea treptei 38 mm
  • Lățimea exterioară 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.