Skymaster DX - večnamenska lestev 3 x 9

Št. art.: 44839
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina prečnih nosilcev 1 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,49 m
Število prevodnih delov 3
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 9
Globina prečk 38 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 6,85 m
Nosilne prečke da
Uporabno na stopniščih Ne
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 18 kg
Dolžine elementov lestve 4,4 m
Dolžina izvlečene lestve 6,1 m
Dolžina uvlečene lestve 2,7 m
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44839
EAN/GTIN 4003866448395
Številka proizvajalca 44839
L-število L90050 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Funkcionalnost in prilagodljivost z osnovno opremo ter optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.
  • Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
  • Zgornjo lestev lahko uporabljate tudi ločeno kot samostojno lestev.
  • Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
  • Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Ni mogoče uporabljati na stopnicah.

Lastnosti:

  • Delovna višina kot 3-delna enojna lestev 6,85 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina prečnega nosilca 1 m
  • Teža 18 kg
  • Dolžina lestve kot 3-sekcijska enojna lestev 6,1 m
  • Dolžina zložene lestve 2,7 m
  • Dolžina kot dvodelni povezovalni trn in kot stoječi trn s pritisnim delom 4,4 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število poganjkov 3 × 9
  • Število poganjkov 9
  • Globina stopnice 38 mm
  • Zunanja širina 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.