844 N Instrument de măsurare internă în set 250-400 mm m.K.

Cod articol.: 4474003KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Marameter 844 N
Denumirea producătorului Intramess
Ambalaj serviete

Identificare și clasificare

Cod articol 4474003KAL
EAN / GTIN 4059192019556
Număr producător 4474003KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Aparat de măsurare internă cu centrare automată Marameter 844 N
Domeniu de măsurare 250 - 400 mm mm
Execuție: Standard, paletă de măsurare mobilă, întărită cu metal dur
Domeniul de aplicare a livrării: Suport pentru aparate de măsură, cap de măsură, buton de contact, cutie din lemn, fără aparat de afișare