844 N Micrometru de interior Intramess 18-50 mm cu calibrare Dakks.

Cod articol.: 4474000DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Marameter 844 N
Denumirea producătorului Intramess
Ambalaj serviete

Identificare și clasificare

Cod articol 4474000DKS
EAN / GTIN 4059192019525
Număr producător 4474000DKS
L-Număr L40080 3094
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Capul de măsurare este alcătuit din tija de măsurare armată cu carbură, montată mobil și fixă opusă, interschimbabil, fix și interschimbabil, cu bilă din oțel călit
  • Mișcările acului de măsurare sunt transmise la unitatea de afișare prin intermediul unui segment inelar
  • Puntea de centrare largă asigură centrarea automată în alezaj
  • Rezistență la temperatură datorită arborelui dispozitivului și tijei de transmisie din oțel Invar
  • Rezistență ridicată la uzură datorită acului de măsurare mobil ranforsat cu carbură
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Aplicare universală. Fiecare dispozitiv acoperă o gamă largă. În cadrul acestei game, orice dimensiune poate fi setată rapid
  • Capul de măsurare, suportul dispozitivului de măsurare, extensiile de adâncime, piesele unghiulare și stopurile de adâncime formează un sistem modular cuprinzător
  • Oțelul Invar face ca dispozitivul de măsurare intern să fie insensibil la influențele termice. Căldura mâinii operatorului sau o creștere a temperaturii ambientale la locul de muncă nu au practic niciun efect asupra rezultatelor măsurătorilor
  • Descriere:

    Etalon interior autocentrant Marameter 844 N Domeniu de măsurare 18 - 50 mm
    • Design: Standard, sondă mobilă ranforsată cu carbură
    Conţinut: Suport pentru dispozitivul de măsurare, cap de măsurare, contra-sondă, casetă din lemn, fără dispozitiv de afișare

    Caracteristică:

    • Denumirea produsului: Dispozitiv de măsurare internă cu autocentrare