Aparat de trasaj cu tijă, Lungimea de trasare: 500mm

Cod articol.: 445500 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 33,80 € /buc.
  • 37,50 € /buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea de trasare 500 mm
Diametru ac 5 mm
Eroare de toleranţă 200 µm
Cu scală ja
Citire/diviziune 0,1 mm
Tip produs Şablon de trasaj
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 445500 500
EAN / GTIN 4045197204813
Număr producător 445500 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bară de măsurare puternică, rotundă, cu gradaţie precisă în mm şi canal de ghidare. Cursor cu disc de limitare şi vernier 1/10. Cu ac de trasat interschimbabil ⌀ 5 mm.