Ravnalo za označavanje 500 mm

Artikl br.: 445500 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,71 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podjela / mjerna skala 0,1 mm
Granica odstupanja 200 µm
⌀ igla za označavanje 5 mm
Duljina označavanja 500 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445500 500
EAN / GTIN 4045197204813

Opis

Izvedba:

Čvrsta, okrugla mjerna osovina s preciznom podjelom u mm i vodećim utorom. Klizač s graničnom pločicom i nonius skalom 1/10. S izmjenjivom iglom za označavanje ⌀ 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi