Rýsovací přístroj s tyčí, Délka orýsování: 500mm

Artiklové číslo: 445500 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 845,00 CZK / ks
  • 938,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka orýsování 500 mm
Průměr jehly 5 mm
Mez chyby 200 µm
Se stupnicí ano
Odečet/dělení 0,1 mm
Druh produktu Ložisko vzpěry
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445500 500
EAN / GTIN 4045197204813
Číslo výrobce 445500 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silná měřicí tyč kruhového průřezu s přesnou stupnicí mm a vodicí drážkou. Posuvná čelist s opěrnou ploškou a noniem 1/10. S výměnnou rýsovací jehlou ⌀ 5 mm.