INSERTO DE MEDICIÓN CÓNICO, Diámetro: 30mm

Número de artículo: 445414 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L 38,2 mm
Tipo de pulsador Pulsador con medidor
Diámetro del medidor 30 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Longitud total L1 38,2 mm
Conexión de rosca M6
Diámetro vástago Ds 6 mm
Material metal duro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 445414 30
EAN / GTIN 4059192017286
Número del fabricante 4429228
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de