Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date, Înălţimea de trasare: 300mm

Cod articol: 445136 300
Reducere
761,01 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 39,70 € /buc.
  • 64,80 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Înălţimea de trasare 300 mm
Citire 0,01 mm
Înălţimea cifrelor 12 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Secţiune transversală a coloanei de măsurare 35×12 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Funcţie Preset (presetare) da
Durata de viaţă a bateriei cca. 20.000 h
Tehnică de măsurare digital
Lungime suprafaţa bazei 149 mm
Lăţime suprafaţa bazei 100 mm
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Număr producător 570-402
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Riglă ABSOLUTE, fără setare nouă a punctului de referință după repornire și viteză de traversare nelimitată. Roată de mână mare și cu funcționare ușoară. Ac de trasat cu vârfuri de carbură și ieșire de date Digimatic. Afișaj LCD mare (înălțime cifră 12 mm) pentru citire ușoară, fără erori.

Livrare:

Inclusiv acumulator nr. 081560 mărimea 357, 1 ac de trasat cu vârf metalic dur nr. 443510 mărimea 300.

Accesorii opţionale:

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.