Trepte Scară rotativă pentru rafturi duble 10 trepte

Cod articol.: 44510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lăţimea montantului 25 mm
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Traversă ja
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,4 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 10
Lățimea treptei 350 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,38 m
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 3,53 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Cursă maximă 1,33 m
Înclinație 70 grad
Mobil(ă) da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,78 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 44510
EAN / GTIN 4031405445109
Număr producător 044510
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de rack din aluminiu în trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pentru rack-uri cu două rânduri cu lățimi ale culoarului de până la 1,60 m (fluctuațiile de până la 20 mm sunt compensate de transmisie)
  • Suspensie netedă a capului pentru mișcarea ușoară a scării
  • Role cu arc autoblocante Ø 80 mm la capătul inferior
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 400 mm (fără role)
  • Lățimea conductorului cu role: 580 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de rafturi sunt fabricate în lungimile standard specificate și individual pentru a măsura. În acest scop, vă rugăm să specificați înălțimea exactă de montare verticală în fiecare caz – prețul va fi taxat pentru următoarea scară superioară, precum și o taxă de modificare de 55,00 Euro RRP fără TVA. Scările de rafturi personalizate sunt excluse de la schimb

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4380 mm
  • Deasupra capului: 1330 mm
  • Lățime exterioară: 400 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 2780 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Diametru rolă: 80 mm
  • Înălțime de montare verticală: 3530 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 350 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da