{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina nosilne prečke | 25 mm | |
| Barvni odtenek, srebro | Sivi aluminij | |
| Nosilna prečka | da | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,4 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 10 | |
| Širina stopnice | 350 mm | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 4,38 m | |
| Možnost obešanja | Da | |
| Maksimalna navpična višina obešanja do | 3,53 m | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Previs | 1,33 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Na kolesih | Da | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 2,78 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | regalna lestve |
| Številka izdelka | 44510 | |
| EAN/GTIN | 4031405445109 | |
| Številka proizvajalca | 044510 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |