TPG UNC-#5-40-M HEST Mașini de filetat HSS pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4446085
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4446085
EAN / GTIN 7291075338751
Număr producător 4446085
L-Număr L24190 414

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 2.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 11 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): #5
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 0.625 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 40 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 18 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate