TPG UNC-#5-40-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446085
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446085
EAN/GTIN 7291075338751
Nummer fabrikant 4446085
L-nummer L24190 414

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen rechte vertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #5, schroefdraadsteek (TP) 0,625 mm, schroefdraad per inch (TPI) 40 draads/″, effectieve lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 11 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #5
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.625 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 18 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles