RM-SET20.000H6B-B-C25S Freză cu o singură canelură pentru găuri oarbe

Cod articol.: 4445283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru de tăiere prima etapă, max. 20 mm
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 4445283
EAN / GTIN 7291075222906
Număr producător 4445283
L-Număr L24220 113

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri oarbe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
  • Lungime totală (OAL): 171 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 110 mm