RM-SET20.000H6B-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu 1. stupeň, max. 20 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445283
EAN / GTIN 7291075222906
Číslo výrobce 4445283
L-číslo L24220 113

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 171 mm, efektivní délka (LU) 110 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 171 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 110 mm