Dispozitiv de verificare a concentricităţii RPGP, Pentru ⌀ piesei: 1-25mm

Cod articol: 443210 1-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ piesei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ piesei 1 mm - 25 mm
Lăţime H7 a canalelor în T 10 mm
Lungime placă de bază 350 mm
Lăţime placă de bază 160 mm
Greutate 12 kg
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii

Identificare și clasificare

Cod articol 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Număr producător B703000004 RPGP 350
Producător/responsabil Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descriere

Execuţie:

Placă de bază călită şi rectificată cu 2 canale de fixare. Deplasarea prin culisare fără trepte a suportului prismatic (cu suprafaţă de contact din carbură), a dispozitivului de rulare cu cilindri şi a suportului articulat. Opritor universal, rectificat de precizie, montabil în plan şi perpendicular la prisme. Prin unghiul prismei de 108° pot fi verificate şi piesele poligonale. Suport articulat şi pivotant pentru prinderea ceasului comparator sau a ceasului comparator cu levier.

Aplicaţie:

Verificarea preciziei planeităţii şi concentricităţii pieselor cilindrice.

Livrare:

Placă de bază cu 2 păpuşi prismatice cu suport în V şi un opritor, dispozitiv cu cilindri şi suport articulat (livrare fără ceas comparator)

Accesorii opţionale:

Suport articulat cu piuliţă T Cod 443295. Păpuşi mobile cu role şi păpuşi cu suport în V Cod 443050443160 cu o lăţime a piuliţei 10 h6. Păpuşă cu suport în V reglabilă pe înălţime, disponibilă la cerere.