{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP64 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Afişare | LED; LED; LED; LED | |
| Indicator de direcție a câmpului de rotație (stânga/dreapta) | da | |
| Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune | 12 V | |
| Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune | 1.000 V | |
| Tensiune alternativă (AC) min. | 12 V | |
| Tensiune alternativă (AC) max. | 1.000 V | |
| Tensiune continuă (DC) min. | 12 V | |
| Tensiune continuă (DC) max. | 1.500 V | |
| Afişare | LCD; LED | |
| Afișaj iluminat | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | tester de tensiune | |
| Variante de măsurare | Verificarea sensului de rotaţie a câmpului; Verificare a continuităţii circuitelor; Verificarea fazelor; Verificarea polarităţii; Măsurarea intervalului de tensiune | |
| Tip de curent | Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC) | |
| Cu afișaj | ja | |
| Categorie de supratensiune | CAT IV | |
| Caracteristici | Funcţie de lanternă de buzunar; Iluminare a punctelor de măsurare | |
| Standard | IEC / DIN EN 61243-3 | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lungime | 240 mm | |
| Lăţime | 75 mm | |
| Înălţime | 30 mm |
| Cod articol | 44319 | |
| EAN / GTIN | 4010995443191 | |
| Număr producător | 44319 | |
| L-Număr | L60210 11 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |