Comprobador de tensión y paso eMobility, 12-1.000 V CA, CAT IV incl. 2 pilas AAA

Número de artículo: 44319
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP64
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LED; LED; LED; LED
Indicador de sentido de campo giratorio (izquierda/derecha)
Tensión de medición mín., Medición de tensión 12 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 1.000 V
Tensión alterna (CA) mín. 12 V
Tensión alterna (CA) máx. 1.000 V
Tensión continua (CC) mín. 12 V
Tensión continua (CC) máx. 1.500 V
Indicación LCD; LED
Pantalla iluminada
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Comprobación de sentido del campo giratorio; Comprobación de continuidad; Comprobación de fase; Comprobación de polaridad; Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT IV
Características Función de linterna; Iluminación de puntos de medición
Norma IEC / DIN EN 61243-3
Material carcasa Plástico
Longitud 240 mm
Anchura 75 mm
Altura 30 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 44319
EAN / GTIN 4010995443191
Número del fabricante 44319
Número L L60210 11
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Pantalla de cristal líquido retroiluminada, escala LED y señal acústica para resultados de medición de fácil lectura.
  • Simplifica su trabajo: Rápida comprobación manejando con una sola mano en tomas de red gracias a la distancia entre contactos de 19 mm
  • Aumenta su flexibilidad: El comprobador de tensión bipolar cubre un amplio rango de tensión: de 12 a 1000 V CA y de 12 a 1500 V CC.
  • Dimensiones del producto: 240 x 75 x 30 mm
  • Aplicación: Para asegurarse de que no haya tensión.Para realizar comprobaciones de tensión, paso y campo giratorio conformes con las normas aplicables.
    También apto para comprobaciones en vehículos híbridos y eléctricos, así como en instalaciones fotovoltaicas.
  • Categoría de medición: CAT IV 1.000 V
  • Normas:
  • Adecuado para Electromovilidad
  • Adecuado para energía fotovoltaica
  • 12 - 1.000 V CA / 1.500 V CC
  • Cat IV, 1.000 V
  • Comprobación con una sola mano
  • Medición del campo giratorio
  • Antes de trabajar en cualquier componente conductor de electricidad, se debe comprobar que no tiene tensión. Esto no solo es aplicable a cualquier trabajo de electricista o en electrónica, sino también ahora para trabajos en vehículos eléctricos, por lo que el comprobador de tensión bipolar forma parte del equipamiento básico de cualquier taller de automoción. Gracias a su amplio rango de medición de 12 a 1.000 V CA/1.500 V CC, así como a la conformidad con el nivel máximo de seguridad CAT IV, este comprobador de tensión también es apto para comprobaciones en vehículos híbridos y eléctricos, así como en instalaciones fotovoltaicas. Al realizar la medición, la tensión presente se indica en una escala LED de 8 niveles y el valor efectivo se muestra en la pantalla retroiluminada. Así mismo, el comprobador de tensión y paso permite realizar comprobaciones de fase unipolar, indicar ópticamente el campo giratorio y detectar la polaridad de forma automática. Gracias a que incorpora un soporte distanciador, las comprobaciones se pueden realizar rápidamente con una sola mano. El comprobador de tensión bipolar está dotado con iluminación del punto de medición, por lo que se puede utilizar en condiciones de poca luz. Para aún mayor seguridad, en la pantalla se muestra si el nivel de carga de las pilas es bajo. Es conforme con las normas EN 61010-1 y EN 61243-3:2014.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE