• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Picior de stativ, Tip: 2

Cod articol.: 442140 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filet
Conector de aliniere, filet Lateral
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică lungime 117 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 1.300 N
Tip produs Picior magnetic

Identificare și clasificare

Cod articol 442140 2
EAN / GTIN 4045197367389
Număr producător 442140 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic şi comutator. Forţa magnetică acţionează asupra părţii inferioare prismatice şi plate, precum şi asupra părţii late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafeţele plate şi cilindrice.
Magneţi de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Braţe articulate Cod 442110 şi 442114.