Stativfot 2

Art-nr: 442140 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
211 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Kopplingsmagnet
anslutningsgänga M10×1,25
anslutningsgängans placering sidan
hållkraft ca. 1 300 N
Längd 117 mm
Bredd 50 mm
höjd 55 mm
Produktslag Magnetfot

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442140 2
EAN/GTIN 4045197367389

Benämning

Utförande:

Permanenta magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor.
Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar