{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,45 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 4 | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 8 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 216 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Nituit | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,45 m | |
| Pliabil | ja | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 chingi Perlon foarte rezistente | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 3,8 kg | |
| Lungimea conductorului | 0,94 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 44204 | |
| EAN / GTIN | 4003866442041 | |
| Număr producător | 44204 | |
| L-Număr | L90050 20 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |