• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen

Artikel-Nr.: 44204
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Orientación de los largueros parallel
Anchura exterior 0,45 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Stufe
Número de escalones por sección de escalera 4
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 8
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 216 mm
Unión del escalón al larguero genietet
Altura de trabajo aprox. 2,45 m
Plegable
Transitabilidad beidseitig
Seguro contra extensión 2 hochfeste Perlongurte
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 3,8 kg
Longitud de la escalera 0,94 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44204
EAN / GTIN 4003866442041
Herstellernummer 44204
L-Nummer L90050 20
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,45 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 3,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,76 m × 0,45 m
  • Długość drabiny 0,94 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 216 mm
  • Liczba stopni 2 × 4
  • Liczba stopni 4
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 0,87 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,45 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.