Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 240

Cod articol.: 441180 240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru; alb
Brațele se pot mișca liber da
Numărul de brațe articulate 2
Lungime braţ articulat 1 L1 110 mm
Lungime braţ articulat 2 L2 101 mm
Racord Tijă de prindere; filet
Dimensiune filet conectare, filet M8
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 6 mm; 8 mm
Conector de aliniere, filet Median
Conector de aliniere, Tijă de prindere Lateral
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 800 N
Picior sprijin existent nu
Încărcare maximă 4 kg
Rază de acţiune 282 mm
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Braţ articulat 3D
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 441180 240
EAN / GTIN 4045197713193
Număr producător 441180 240
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice înlesnesc o poziţionare rapidă şi simplă. Bază magnetică cu comutator şi talpă prismatică în V.
Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm şi prismă de susţinere, cu reglaj fin pe suport.