Cheie inelară ″440″ 21 mm

Cod articol.: 440.21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet nein
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 21 mm; 21 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Lungimea totală L 233 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 440.21
EAN / GTIN 3148517680876
Număr producător 440.21
L-Număr L60130 984
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie standard pentru toate aplicațiile uzuale
  • Performanță mecanică ridicată combinată cu dimensiuni mici pentru a respecta standardele aviației
  • Cap inelar cu unghiuri oblice la 15° pentru un acces mai bun la înșurubarea în serie sau la încastrare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Clevis cu unghiuri oblice la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului clevis îmbunătățește accesul
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45.4
  • B1 [mm]: 30.9
  • C1 [mm]: 12.8
  • E [mm]: 7.8
  • E1 [mm]: 12.8
  • E2 [mm]: 8.8
  • L [mm]: 233
  • [g]: 205