Combination wrench, 21 mm

Nr art.: 440.21
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm; 21 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita L 233 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.21
EAN / GTIN 3148517680876
Numer producenta 440.21
Numer L L60130 984
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for series bolting or flush bolting
  • . flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45.4
  • B1 [mm]: 30.9
  • C1 [mm]: 12.8
  • E [mm]: 7.8
  • E1 [mm]: 12.8
  • E2 [mm]: 8.8
  • L [mm]: 233
  • [g]: 205