CLE MIXTE OGV 21 MM

Réf.: 440.21
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
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet non
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 21 mm; 21 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale L 233 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 440.21
EAN / GTIN 3148517680876
Réf. fabricant 440.21
Article hors catalogue L60130 984
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clés standard pour toutes les applications courantes
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour répondre aux normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée de la tête de fourche et du manche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45,4
  • B1 [mm]: 30,9
  • C1 [mm]: 12,8
  • E [mm]: 7,8
  • E1 [mm]: 12,8
  • E2 [mm]: 8,8
  • L [mm]: 233
  • [g]: 205