Clemă cu șurub pentru împământare cu inel de ghidare pentru cablul de împământare, lățime de prindere max. 150 mm, adâncime gât 60 mm

Cod articol.: 440-150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 440-150
EAN / GTIN 4027474607647
Număr producător 440-150
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub de stâlp din seria 440 sunt utilizate pentru legarea la pământ în timpul lucrărilor de sudură. Designul solid și orientat spre aplicație permite o prindere sigură. Seria 440 are un inel de ghidare pentru cabluri de pământ.
  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Etichetarea din cleme vă permite să vedeți rapid dimensiunile

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 143 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 5/8
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 150 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 5 7/8
  • Lungime totală [mm]: 235 mm
  • Lungime totală [inch]: 9 1/4
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 60 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 38 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 1/2
  • Lățimea fălcilor [mm]: 38 mm
  • Forța de strângere [N]: 5.000 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 30 × 8
  • Lățimea fălcilor [inch]: 1 1/2
  • Curent maxim [A]: 400A
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 150 mm / 60 mm