Póluscsavaros szorító földeléshez, vezetőgyűrűvel a földkábelhez, max. 150 mm szorítószélesség, 60 mm torokmélység

Cikkszám: 440-150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 440-150
EAN / GTIN 4027474607647
Gyártó száma 440-150
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 440-es sorozatú póluscsavaros szorítók hegesztési munkák közbeni földelésre szolgálnak. A masszív és alkalmazásorientált kialakítás biztonságos rögzítést tesz lehetővé. A 440-es sorozat földkábelekhez való vezetőgyűrűvel rendelkezik.
  • Akár 5000 N szorítóerő
  • A bilincseken található címkézés lehetővé teszi a méretek gyors azonosítását.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 143 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 5 5/8
  • Ágazatok: Haszonjármű, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 150 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 5 7/8
  • teljes hossz [mm]: 235 mm
  • Teljes hossz [inch]: 9 1/4
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 60 mm
  • A pofák hossza [mm]: 38 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 1/2
  • Pofa szélessége [mm]: 38 mm
  • Szorítóerő [N]: 5 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 30 × 8
  • Pofa szélessége [inch]: 1 1/2
  • Maximális áram [A]: 400A
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 150mm / 60mm