• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pol-Schraubzwinge für Erdungen mit Führungsring für Massekabel, max. 150 mm Spannweite, 60 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 440-150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440-150
EAN / GTIN 4027474607647
Herstellernummer 440-150
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Pol-Schraubzwingen der Baureihe 440 werden für Erdungen bei Schweißarbeiten genutzt. Die solide und anwendungsorientierte Bauart ermöglicht ein sicheres Spannen. Die Baureihe 440 hat dabei einen Führungsring für Massekabel.
  • Spannkraft bis zu 5.000 N
  • Durch die Kennzeichnung in den Bügeln hat man Abmessungen schnell im Blick

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 143 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 5/8
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 5 7/8
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 1/4
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 60 mm
  • Länge der Backen [mm]: 38 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 1/2
  • Backenbreite [mm]: 38 mm
  • Spannkraft [N]: 5.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 30 x 8
  • Backenbreite [inch]: 1 1/2
  • Maximale Stromstärke [A]: 400 A
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 150 mm / 60 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb