Dispozitiv de reglare Precimar, Tip: 350

Cod articol: 439909 350
Reducere
14.059,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare exterioară 40 mm - 395 mm
Domeniu de măsurare interioară 0 mm - 355 mm
Citire 0,001 mm
Abatere de la măsurarea lungimii MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l in mm µm
Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă USB
Tensiune de reţea 100 V - 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz - 60 Hz
Tensiunea de ieşire 24V, 5A
Alimentare cu energie electrică 100 - 240 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv de reglare

Identificare și clasificare

Cod articol 439909 350
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Reglarea precisă a aparatelor de măsurare interioare și exterioare, a micrometrelor interioare, a aparatelor de măsurare interioare în 2 puncte, a calibrelor-potcoavă cu ceas comparator de precizie și a multor alte instrumente de măsurare.
  • Afișaj tactil cu funcționare intuitivă.
  • Nivel ridicat de confort datorită salvării preferințelor și citirii echipamentelor de măsurare prin intermediul scanerului de coduri de bare.
  • Economie de timp și de costuri datorită eliminării inelelor de reglare și a calelor-etalon.
  • Nici o pierdere de precizie în comparație cu inelele de reglare sau combinațiile de cale-etalon.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru reglarea şi calibrarea de micrometre de exterior, de interior, verificatoare de alezaje şi instrumente universale de măsurare.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru o reglare exactă, folosit adaptorul cod art. 439910 – 439916.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Tip ştecăr F pentru utilizare în reţeaua de 230 V. Folosiţi cablu adecvat cu contact de protecţie pentru alte prize.

Utilizare necorespunzătoare
  • În cazul în care există obiecte sau părţi ale corpului în zona de mişcare, nu mişcaţi calele plan-paralele din ceramică.
  • Nu exercitaţi o apăsarea puternică asupra carcasei.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu folosiţi ca dispozitiv de reglare mobil.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă