Beállító készülék Precimar, Típus: 350

Cikkszám: 439909 350
Kedvezmény
13 650,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. dec. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méréstartomány 40 mm - 395 mm
Belső méréstartomány 0 mm - 355 mm
Leolvasás 0,001 mm
Hosszmérési eltérés MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l mm-ben µm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Interfész USB csatlakozó
Hálózati feszültség 100 V - 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Kimeneti feszültség 24 V, 5 A
Áramellátás 100 - 240 V
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Beállító készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 439909 350
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Belső és külső összehasonlító mérőkészülékek, furatmikrométerek, 2 pontos furatmikrométerek, finomkijelzős villás idomszerek és sok más további mérőműszer pontos beállítása.
  • Érintőképernyő magától értetődő kezeléssel.
  • Magas szintű kényelem a kedvencek tárolásának és a mérőeszközök vonalkód szkennerrel történő leolvasásának köszönhetően.
  • Idő- és költségmegtakarítás a beállító gyűrűk és mérőhasábok kiküszöbölése által.
  • Nem veszít a pontosságából a beállító gyűrűkhöz vagy a mérőhasáb kombinációkhoz képest.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Külső-, belső-, furat- és univerzális mérőkészülékek beállításához és kalibrálásához.
  • Ipari használatra.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Pontos beállításhoz, használja a 439910439916 sz. adaptert.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • F csatlakozó típus 230 Voltos áramhálózathoz történő felhasználáshoz. Más csatlakozó aljzatokhoz használjon megfelelő tápkábelt.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A mozgási területen lévő tárgyak vagy testrészek esetén a kerámia mérőhasábokat ne mozgassa.
  • Ne fejtsen ki nagy nyomó terhelést a házra.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne használja mobil beállító készülékként.