{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 30,1 mm | |
| Operarea | automat | |
| Citiți min. | 0 mm | |
| Citire max. | 30,1 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de măsurare a lungimilor | |
| Greutate | 11 kg | |
| Certificat de verificare | da | |
| Forța de măsurare min. | 0,1 N | |
| Forța de măsurare max. | 3 N | |
| Rezoluţie | 0,01 µm | |
| Interfaţă | USB | |
| Cu afișaj | Da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Stocarea valorii de măsurare | Da |
| Cod articol | 439564 | |
| EAN / GTIN | 2050002081086 | |
| Producător/responsabil | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |