{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 30,1 mm | |
| Obsluha | automaticky | |
| Odečet min. | 0 mm | |
| Odečet max. | 30,1 mm | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření délky | |
| Hmotnost | 11 kg | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Měřicí síla min. | 0,1 N | |
| Měřicí síla max. | 3 N | |
| Rozlišení | 0,01 µm | |
| Rozhraní | USB | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Měřená hodnota uložení | ano |
| Katalogové číslo | 439564 | |
| EAN / GTIN | 2050002081086 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |