{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 13 mm - 43 mm | |
| Increment comutabil | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
| Acurateţe la repetare | 0,02 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfață Bluetooth®; Interfaţă Digimatic | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 2 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
| ⌀ bilei de palpare din carbură | 1,3 mm | |
| Adâncime minimă a canalului | 2 mm | |
| Adâncime maximă a canalului | 6,5 mm | |
| Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măs.) | 127 mm | |
| Forţă de măsurare | 1,2 N - 1,7 N | |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Tip produs | Palpator rapid de interior |
| Cod articol | 438979 13-43 | |
| EAN / GTIN | 2050002053182 | |
| Număr producător | L313 | |
| Producător/responsabil | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |