Digital invändig snabbmätare med långa mätspetsar 13-43 mm

Art-nr: 438979 13-43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 387,06 SEK /st.
  • 500,22 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 13 mm - 43 mm
avläsning sifferstegvärde 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,04 mm
repeternoggrannhet 0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 1,3 mm
minimalt spårdjup 2 mm
maximalt spårdjup 6,5 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 127 mm
mätkraft 1,2 N - 1,7 N
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Produktslag Snabbmätare för invändig mätning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 438979 13-43
EAN/GTIN 2050002053182
Tillverkarens nummer L313

Benämning

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. Digitaldisplay för absolutvärde. Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3, bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör