{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del agujero mín | 13 mm | |
| Indicación | Digital | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura pulgadas | 0 pul | |
| Interfaz | Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; interfaz USB | |
| Valor de medición mín. | 13 mm | |
| Valor de medición máx. | 43 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 1,2 N | |
| Fuerza de medición máx. | 1,7 N | |
| Precisión de repetición | 0,02 mm | |
| Margen de error | 0,04 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Palpador rápido interior | |
| Aplicación de medición | Medición de 2 puntos | |
| Diámetro de la bola palpadora | 1,3 mm | |
| Material esfera palpadora | Metal duro | |
| Ancho de ranura mín. | 2 mm | |
| Profundidad de ranura máx. | 6,5 mm | |
| Profundidad de medición máx. | 127 mm | |
| Seguridad de valor medido | ajuste único del punto cero | |
| Incremento numérico conmutable | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Con reloj comparador | sí | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 438979 13-43 | |
| EAN / GTIN | 2050002053182 | |
| Número del fabricante | L313 | |
| Fabricante/responsable | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |