Căptușeală din spumă, fără Mont (pentru 41812)

Cod articol.: 43891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată nu
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Polietilenă (PE)
Lăţime totală B 350 mm
Adâncime totală T 750 mm
Înălţimea totală H 380 mm
Greutate 1.100 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 43891
EAN / GTIN 4003866438914
Număr producător 43891
L-Număr L90010 101401
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Protecția universală pentru obiecte sensibile.
  • Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
  • Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
  • Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

  • Greutate 1,1 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 750 mm × 350 mm × 380 mm
  • Înălțime interioară 380 mm
  • Lungime interioară 750 mm