{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | nein | |
| Eigenschaften | ölbeständig | |
| Material | Polyethylen (PE) | |
| Breite gesamt B | 350 mm | |
| Tiefe gesamt T | 750 mm | |
| Höhe gesamt H | 380 mm | |
| Gewicht | 1 100 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 43891 | |
| EAN / GTIN | 4003866438914 | |
| Herstellernummer | 43891 | |
| L-Nummer | L90010 101401 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |