Pěnové obložení, bez Mont (pro 41812)

Artiklové číslo: 43891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ne
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Šířka celkem B 350 mm
Celková hloubka T 750 mm
Výška celková H 380 mm
Hmotnost 1 100 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43891
EAN / GTIN 4003866438914
Číslo výrobce 43891
L-číslo L90010 101401
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Univerzální ochrana citlivých předmětů.
  • Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
  • Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 1,1 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 350 mm × 380 mm
  • Vnitřní výška 380 mm
  • Vnitřní délka 750 mm